DISANO - DIS13291500 STAFFA GIUNZIONE 6075 ZINCATA - 13291500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Acciaio inox
Lunghezza - 80 mm
Larghezza - 2 mm
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952190830
Codice prodotto
DIS13291500
Cod. produttore
13291500
Produttore
DIS
Colore:
Acciaio inox
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
2 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
staffa di giunzione


