DISANO - DIS13291400 DISCESA CONTRODISCESA 6070 BIANCO - 13291400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8012952131932
Codice prodotto
DIS13291400
Cod. produttore
13291400
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Giunto in acciaio zincato con copertura in materiale termoplastico bianco . per il cambiamento di livello di installazione del canale

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


