pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS11558000 DISANLENS 602 LED 48W CLD CELL BIA - 11558000

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952128918

Codice prodotto

DIS11558000

Cod. produttore

11558000

Produttore

DIS

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK03

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5670...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

78 mm

Lunghezza:

1273 mm

CORPO: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo. RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzatoai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere. VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 - CEI34 - 21, sono protette con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 5670lm\7560lm, 44W\56W. Ta-30+40°C. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20).