pagina iniziale

DISANO - DIS11260100 OBLO J 745 LED 21W CLD BIANCO - 11260100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS11260100 OBLO J 745 LED 21W CLD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 21 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952182224

Codice prodotto

DIS11260100

Cod. produttore

11260100

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

21 W

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK10

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

63 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Obl J 2.0 - ON OFF