pagina iniziale

DISANO - DIS11254495001026 S.A.1H 622 LED 5 7W CLD-E BIANCO EM DALI - 11254495001026

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS11254495001026 S.A.1H 622 LED 5 7W CLD-E BIANCO EM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 7 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952198485

Codice prodotto

DIS11254495001026

Cod. produttore

11254495001026

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

7 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

352 mm

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Altezza/profondità:

56 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

Safety 2.0 - EM1h S.A. - DALI