pagina iniziale

DISANO - DIS11252100 SAFETY-FLAG 630 LED 3W CLD CEML BIA 3H - 11252100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS11252100 SAFETY-FLAG 630 LED 3W CLD CEML BIA 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 3 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952198607

Codice prodotto

DIS11252100

Cod. produttore

11252100

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

3 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

41 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

213 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

Safety Flag - EM3h S.A.