pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXXLG-50-A DRIVER LED 50W 700MA 90-305VAC PFC - XLG-50-A

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXXLG-50-A DRIVER LED 50W 700MA 90-305VAC PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079473316

Codice prodotto

DIXXLG-50-A

Cod. produttore

XLG-50-A

Produttore

DIX

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

50...50 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

63 mm

Altezza:

30 mm

AC/DC Driver LED Constant Power 50W 1A PFC Function IP67 with potentiometer