pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-L-A DRIVER LED 150W 700MA 100-305VAC PFC IP6 - XLG-150-L-A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 100...305 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071587486

Codice prodotto

DIXXLG-150-L-A

Cod. produttore

XLG-150-L-A

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

100...305 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED AC / DC Costante corrente costante Potenza 150W 100-305Vac 700mA Funzione PFC IP67 con potenziometro.