pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-12-A DRIVER LED 150W 12V 12A 100-305VAC PFC I - XLG-150-12-A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073565222

Codice prodotto

DIXXLG-150-12-A

Cod. produttore

XLG-150-12-A

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED AC / DC Costante tensione costante Potenza 150W 100-305Vac 12Vdc 12.5A Funzione PFC IP67 con potenziometro L180xW63H35.5mm.