pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSS30-12VF DRIVER LED 12V 2.5A 30W 154X50X14.3MM - SS30-12VF

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077275097

Codice prodotto

DIXSS30-12VF

Cod. produttore

SS30-12VF

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

14.3 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

154 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED AC / DC Tensione costante 30W 220-240Vac 12Vdc 2.5A PF> 0.98 Classe II L154x50x14.3mm.