pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINEARE 24V1.25A 30W L251XW30XH - SNP30-24VF-2

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINEARE 24V1.25A 30W L251XW30XH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074998494

Codice prodotto

DIXSNP30-24VF-2

Cod. produttore

SNP30-24VF-2

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Altezza:

16 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

251 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 30W 24V 1.25A PF>0.9 L251xW30xH16mm