pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSNP200-24VL DRIVER LED 24V 8.33A 200W L195XW67.1XH31 - SNP200-24VL

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSNP200-24VL DRIVER LED 24V 8.33A 200W L195XW67.1XH31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074998463

Codice prodotto

DIXSNP200-24VL

Cod. produttore

SNP200-24VL

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

67.1 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 200W 24V 8.33A PF>0.9 L195xW67.1xH31.2mm