pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-40-24

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078885646

Codice prodotto

DIXPWM-40-24

Cod. produttore

PWM-40-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

53 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

AC/DC Enclosed LED with PFC 40W 24Vdc 1.67A 3in1 dimming Function Class II No load power consumption 0.5W