pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3 - PWM-120-24

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075681920

Codice prodotto

DIXPWM-120-24

Cod. produttore

PWM-120-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

37.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

AC/DC Enclosed LED 120W PWM output 24Vdc 5A IP67 3in1 Dimming function