pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLM-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 110-295V - PLM-25-700

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPLM-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 110-295V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 25...25 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076511585

Codice prodotto

DIXPLM-25-700

Cod. produttore

PLM-25-700

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

25...25 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

145 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Drive LED. 700 mA. 25W. Class II