pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLD-40-500B DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 180-295V - PLD-40-500B

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPLD-40-500B DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 180-295V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070179897

Codice prodotto

DIXPLD-40-500B

Cod. produttore

PLD-40-500B

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

31.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

128 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Drive LED. 500 mA. 40W. Class II. 180-295V