pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-48 DRIVER LED 48V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-48

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 36...48 V

  • Potenza d'uscita - 96...96 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070813678

Codice prodotto

DIXPLC-100-48

Cod. produttore

PLC-100-48

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

36...48 V

Potenza d'uscita:

96...96 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

69.5 mm

Lunghezza:

200.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 48Vdc 2A con PFC.