pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-12 DRIVER LED 12V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-12

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 9...12 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076839283

Codice prodotto

DIXPLC-100-12

Cod. produttore

PLC-100-12

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

9...12 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

69.5 mm

Lunghezza:

200.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 12Vdc 5A con PFC.