pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG - OWA-120U-24

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077852588

Codice prodotto

DIXOWA-120U-24

Cod. produttore

OWA-120U-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Drive LED. 24VDC. 120W. IP64.