pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CLASSE II 180-3 - LPV-150-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 151.2...151.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070013252

Codice prodotto

DIXLPV-150-24

Cod. produttore

LPV-150-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

151.2...151.2 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Costante di uscita singola LED CA / CC inclusa Tensione (CV) 150W 24Vdc 6.3A uscita cavo IP67.