pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPH-18-36 DRIVER LED 36V 18W IP67 CLASSE II 90-264 - LPH-18-36

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 36...36 V

  • Potenza d'uscita - 18...18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072665480

Codice prodotto

DIXLPH-18-36

Cod. produttore

LPH-18-36

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

36...36 V

Potenza d'uscita:

18...18 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

140 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 18W 12Vdc 1,5A uscita cavo.