pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPF-60D-48 DRIVER LED 48V 60W IP67 DIM 1-10V 90-305 - LPF-60D-48

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 28.8...48 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077674845

Codice prodotto

DIXLPF-60D-48

Cod. produttore

LPF-60D-48

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

28.8...48 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Modalità miscelazione singola uscita (CV + CC) 60W 48Vdc 1.25A-D uscita cavo CC con resistenza PWM 1-10V.