pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-2100 DRIVERLED 2100MA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-2100

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077887900

Codice prodotto

DIXLPC-100-2100

Cod. produttore

LPC-100-2100

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

36...72 V

Corrente d'uscita:

2100...2100 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

151.2...151.2 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

37 mm

Corrente costante inclusa LED AC / DC 100W 24-48Vdc 2100mA.