pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-12A DRIVER LED 12V 600W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-600H-12A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 6...12 V

  • Potenza d'uscita - 480...480 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078068469

Codice prodotto

DIXHLG-600H-12A

Cod. produttore

HLG-600H-12A

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

6...12 V

Potenza d'uscita:

480...480 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

48.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

144 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 12Vdc 40A IP65.