pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-24A DRIVER LED 24V 240W IP65 90-305V - HLG-240H-24A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Potenza d'uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075632052

Codice prodotto

DIXHLG-240H-24A

Cod. produttore

HLG-240H-24A

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...24 V

Potenza d'uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

38.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244.2 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 240W 24Vdc 10A con potenziometro PFC IP65.