pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-12 DRIVER LED 12V 185W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-185H-12

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 6...12 V

  • Potenza d'uscita - 156...156 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078419155

Codice prodotto

DIXHLG-185H-12

Cod. produttore

HLG-185H-12

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

6...12 V

Potenza d'uscita:

156...156 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

38.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 185W 12Vdc 13A con cavo PFC IP67 per collegamento I / O.