pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-100H-36

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 18...36 V

  • Potenza d'uscita - 95.4...95.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073656432

Codice prodotto

DIXHLG-100H-36

Cod. produttore

HLG-100H-36

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

18...36 V

Potenza d'uscita:

95.4...95.4 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

38.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

220 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 36Vdc 2.65A IP67 con cavo per collegamento I / O.