pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1400 DRIVER LED 1400MA 75W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-75-C1400

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 27...54 V

  • Potenza d'uscita - 60...75 W

  • Corrente d'uscita - 700...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076365591

Codice prodotto

DIXELG-75-C1400

Cod. produttore

ELG-75-C1400

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

27...54 V

Potenza d'uscita:

60...75 W

Corrente d'uscita:

700...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Corrente LED chiusa AC / DC 75W 1400mA IP67 3 dim. 1 funzione dimmer.