pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24DA-3Y DRIVER LED 24V 75W IP67 DALI 100-305V - ELG-75-24DA-3Y

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...75 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077839923

Codice prodotto

DIXELG-75-24DA-3Y

Cod. produttore

ELG-75-24DA-3Y

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...24 V

Potenza d'uscita:

60...75 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED AC / DC tensione costante 75W 100-305Vac 24Vdc 3.15A IP67 Funzione Dali.