pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24DA DRIVER LED 24V 240W IP67 DALI 100-305V - ELG-240-24DA

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Potenza d'uscita - 180...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077615084

Codice prodotto

DIXELG-240-24DA

Cod. produttore

ELG-240-24DA

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...24 V

Potenza d'uscita:

180...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Altezza:

37.5 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED AC / DC tensione costante LED + modalità corrente costante 240W 100-305Vac 24Vdc 10A IP67 Cavo DALI per connessione I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.