DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12A DRIVER LED 12V 200W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-200-12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) - sì
Alloggiamento - Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
6...12 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
144...192 W
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
244 mm
Larghezza:
71 mm
Altezza:
37.5 mm