pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-54A DRIVER LED 54V 100W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-150-54A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) -

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078300019

Codice prodotto

DIXELG-150-54A

Cod. produttore

ELG-150-54A

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

27...54 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

105...150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

219 mm

Larghezza:

63 mm

Altezza:

35.5 mm

Tensione costante LED AC / DC inclusa 150W 54Vdc 2.8A IP65 CC e CV regolabili.