pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24B-3Y DRIVER LED 24V 150W IP67 DIM 1-10 100-30 - ELG-150-24B-3Y

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071853765

Codice prodotto

DIXELG-150-24B-3Y

Cod. produttore

ELG-150-24B-3Y

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

219 mm

Dimming 0-10 V:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED AC / DC tensione costante 150W 100-305Vac 24Vdc 6.25A IP67 3 in 1 funzione dimmer Funzione PFC 3 fili.