LAPP - OLFLEX CRANE F 7G4 - 0041053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 7
Confezione
1 M
EAN
4044774451725
Codice prodotto
RT0041053
Cod. produttore
0041053
Produttore
LPP0041053
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
Sì
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
Sì
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
No
Larghezza della linea circa:
42 mm
Altezza della linea circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40÷80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
700 kg/km


