pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX1224-4CV

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Numero dei canali di colore - 4

  • Programmabile - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071620060

Codice prodotto

DIXDLX1224-4CV

Cod. produttore

DLX1224-4CV

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'uscita:

10.8...26.4 V

Tensione d'ingresso:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

Serie DLX1224-4CH-RGBW - Sequencer Led + Dimmer + Fader + Driver 4CH Ingresso tensione costante 12-24Vdc, Uscita 4x5A (10A totale), Comando 2 N.A. Premi i pulsanti.