pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH - DLC1248-3CV-RGB

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 12...48 V

  • Programmabile - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076234927

Codice prodotto

DIXDLC1248-3CV-RGB

Cod. produttore

DLC1248-3CV-RGB

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Altro

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero dei canali di colore:

3

Lunghezza:

44 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Larghezza:

44 mm

Altezza:

25 mm

Serie EASYRGB - Led Driver, Dimmer, Fader, Sequencer, Input 12/24/48V DC, constant voltage, RGB.