pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLA1248-1CC350 DIMMER BOOSTER CC 12-48VIN 1CH 350MA - DLA1248-1CC350

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLA1248-1CC350 DIMMER BOOSTER CC 12-48VIN 1CH 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Non dimmerabile

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 12...48 V

  • Programmabile - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070561463

Codice prodotto

DIXDLA1248-1CC350

Cod. produttore

DLA1248-1CC350

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Non dimmerabile

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

56 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Larghezza:

68 mm

Altezza:

35 mm

Serie DALC-EASYBOOST - Led Booster 1CH Constant Current Input 12-48Vdc, Output 1x350mA, Command D-PWM