pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DMX DIMMER PUSH + DMX 4CH IN OUT 230VAC - DAC230-4CH-DMX

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DMX DIMMER PUSH + DMX 4CH IN OUT 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DMX

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078272224

Codice prodotto

DIXDAC230-4CH-DMX

Cod. produttore

DAC230-4CH-DMX

Produttore

DIX

Tipo di comando:

DMX

Tensione d'uscita:

220...240 V

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

156 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Larghezza:

124 mm

Altezza:

71 mm

Dimmer AC 4CH Input 230Vac, Output 4x230Vac, Command DMX, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.