pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXC8123340 STRIP 12W 24V 160LED 4000K CRI80 IP20 - C8123340

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXC8123340 STRIP 12W 24V 160LED 4000K CRI80 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1712 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071412238

Codice prodotto

DIXC8123340

Cod. produttore

C8123340

Produttore

DIX

Flusso luminoso al metro:

1712 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

160

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.5 mm

Con elemento terminale:

no

Fattore di potenza:

0.9

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Led Strip SMD2835 160 led/m, 12W/m, 4000K, CRI> 80, 24V, 8mm pcb, IP20, 5m/reel. 1712 lm