pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-24 DRIVER LED 24V 16W CLASSE II 90-264V - APV-16-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 16...16 W

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078918924

Codice prodotto

DIXAPV-16-24

Cod. produttore

APV-16-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

16...16 W

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

29 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

77 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Tensione costante a uscita singola (CV) 16W 24Vdc 0.66A. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Case: Plastico. Uscita: tensione costante. PFC: No.