pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 90-264V - APC-25-700

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 11...36 V

  • Potenza d'uscita - 25.2...25.2 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076806421

Codice prodotto

DIXAPC-25-700

Cod. produttore

APC-25-700

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

11...36 V

Potenza d'uscita:

25.2...25.2 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

29.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

57 mm

Lunghezza:

84 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 25W 9-36Vdc 700mA. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Range di ingresso: 90-264VAC. Case: Plastico.