pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAPC-12-700 DRIVER LED 7000MA 12W CLASSE II 90-264V - APC-12-700

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 9...18 V

  • Potenza d'uscita - 12.6...12.6 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079297851

Codice prodotto

DIXAPC-12-700

Cod. produttore

APC-12-700

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

9...18 V

Potenza d'uscita:

12.6...12.6 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

29 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

77 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 12W 9-18Vdc 700mA. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Range di ingresso: 90-264VAC. Case: Plastico.