pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLCM-40DA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 40W PUSH/D - LCM-40DA

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...100 V

  • Potenza di uscita - 42...42 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077147967

Codice prodotto

DIXLCM-40DA

Cod. produttore

LCM-40DA

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

2...100 V

Potenza di uscita:

42...42 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

81.5 mm

Lunghezza:

123.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 350/500/600/700/900 / 1050mA dimmerazione DALI extra 12Vdc 50mA.