pagina iniziale

DIETZEL - DIE105753 HFT-Panzerflexrohr,A˜50mm,biegs./sich se - 105753

copiacopia
DIETZEL - DIE105753 HFT-Panzerflexrohr,A˜50mm,biegs./sich se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 38 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4310 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579031707

Codice prodotto

DIE105753

Cod. produttore

105753

Produttore

DIE

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

38 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì