pagina iniziale

DIETZEL - DIE105752 HFT-Panzerflexrohr,A˜40mm,biegs./sich se - 105752

copiacopia
DIETZEL - DIE105752 HFT-Panzerflexrohr,A˜40mm,biegs./sich se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 30 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3074 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579031691

Codice prodotto

DIE105752

Cod. produttore

105752

Produttore

DIE

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

30 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno: