pagina iniziale

DIETZEL - DIE105643 AP-Abzweigdose 100x100x55mm,mit 7 Kabele - 105643

copiacopia
DIETZEL - DIE105643 AP-Abzweigdose 100x100x55mm,mit 7 Kabele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579031141

Codice prodotto

DIE105643

Cod. produttore

105643

Produttore

DIE

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

55 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

sì

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza