pagina iniziale

DIETZEL - DIE105313 Hohlwand-Abzweigdose rund,A˜120mm,inkl. - 105313

copiacopia
DIETZEL - DIE105313 Hohlwand-Abzweigdose rund,A˜120mm,inkl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579030472

Codice prodotto

DIE105313

Cod. produttore

105313

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

120 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Materiale:

Plastica

Con viti:

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

25

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza