pagina iniziale

DIETZEL - DIE104837 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn - 104837

copiacopia
DIETZEL - DIE104837 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 17.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579029384

Codice prodotto

DIE104837

Cod. produttore

104837

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

17.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-25...105 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno: