pagina iniziale

DIETZEL - DIE104830 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs./sich se - 104830

copiacopia
DIETZEL - DIE104830 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs./sich se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 13.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579029322

Codice prodotto

DIE104830

Cod. produttore

104830

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

13.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...105 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì