pagina iniziale

DIETZEL - DIE104159 Schlauchverschraubung, M50x1,5mm, A˜ 40m - 104159

copiacopia
DIETZEL - DIE104159 Schlauchverschraubung, M50x1,5mm, A˜ 40m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254513

Codice prodotto

DIE104159

Cod. produttore

104159

Produttore

DIE

AM-MF AG, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AG-Ring, kompatibel mit Schlauch DMA, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227